Schneider Electric Finland Oy - Virranrajoitin - LA9LB920

KopioiKopioi
Schneider Electric Finland Oy - Virranrajoitin - LA9LB920

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi loisteho - 35000 VA

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 100 kA

  • Oikosulkuvirran rajoitin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110741384

Sähkönumero

3760088

Toimittajan tuotenumero

LA9LB920

Tukkuerä

12

Maksimi loisteho:

35000 VA

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Oikosulkuvirran rajoitin:

kyllä

TeSys GV2 Oikosulkuvirran rajoitin kiskoon, ME /GV2P ja U käynnistimille Oikosulkuvirran rajoitin kohteisiin, joissa on mahdollista esiintyä suuria oikosulkuvirtoja
Kohteet lähellä muuntamoja jne.