SCHNEIDER ELECTRIC - FL21 multilaippa 35 aukkoa - NSYAECPFLT35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 214 mm
Korkeus - 40 mm
Läpivientireikien määrä - 37
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480169045
Sähkönumero
3460512
Toimittajan tuotenumero
NSYAECPFLT35
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
214 mm
Korkeus:
40 mm
Läpivientireikien määrä:
37
Materiaali:
muovi
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
putki
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
8...8
NSYAECPFLT35
FI21 multilaippa 35 aukkoa
Sarjan soveltuvuus:
FI21 multilaippa 35 aukkoa
Sarjan soveltuvuus:
- Spacial Spacial SF sopiva kaappi
- Spacial Spacial CRN kompakti kaappi
- Spacial Spacial S3D kompakti kaappi
- 1 kiinnityselementti, 1 laippa
- Materiaali TPE (kestomuovi)
- Kaapeliläpivientien lukumäärä 35
- IP-suojausluokka IP66




