SCHNEIDER ELECTRIC - FO paneeli basic 1U24F SC DPLX - FO pan basic 1U 24F SC DPLX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481499776
Sähkönumero
7233034
Toimittajan tuotenumero
ACTFM1UBSC24U
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
43 mm
Leveys:
480 mm
Syvyys:
260 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
12
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
ei
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7016
Helppo asennus
Liukutoiminto
Paneeli irroitettavissa ilman työkaluja
Enimmillään 24F SC liitäntää
Kuitujatkossetti saatavana erikseen
Liukukori irroitettavissa 4 kaapeliläpivientiä, selkeä porttien merkintä ja peitelevyt käyttämättömiin aukkoihin Kustannustehokas ratkaisu
adapterit: 7233038 & 7233040