SCHNEIDER ELECTRIC - Haaroitusl. 63A 4P lähdöt ylä - 04040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 63 A
Asennustapa - DIN-kisko
Kytkentätapa - ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Tulojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480088209
Sähkönumero
3447524
Toimittajan tuotenumero
04040
Tukkuerä
30
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
63 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Kytkentätapa:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Tulojen lukumäärä:
4
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
16...25 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
12
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:
kyllä
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
2.5...6 mm²
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
kyllä
Leveys:
72 mm
Syvyys:
62 mm
Korkeus:
96.5 mm
Prisma Plus - Pienjännitekojeistot 4000 A:in saakka
Energioiden yhdistäminen rakennuksen turvallisuuden vuoksi
- Prisma Plus parantaa kaikkien ihmisten turvallisuutta ja sähköjärjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä
- Komponentit (katkaisijat, virtakiskot, jne.) on suunniteltu toimimaan yhdessä
- Kaikki vaativammat kojeistokonfiguraatiot ovat testattuja ja IEC-standardien mukaisia - Prisma Plus mahdollistaa optimoitujen, turvallisten ja yksinkertaisten kojeistojen tuotannon kaikki tarpeisiin
- Prisma Plus on modulaarisuutensa vuoksi helppo päivittää milloin tahansa alkuperäisen suorituskyvyn kärsimättä
- Prisma Plus on saatavana kautta maailman
Pienjännitteen jakelu- ja ohjauskeskukset julkisissa ja teollisuusrakennuksissa
- Data ja televiestintä (datakeskukset, palvelinsalit, televiestintäverkot)
- Kauppa (ostoskeskukset, ketjut ja erilliset liikkeet)
- Majoitus (hotellit, yhteisasunnot)
- Teollisuusrakennukset (ei-kriittiset prosessit, logistiikka, maatalous)
- Terveydenhoito (sairaalat, klinikat ja terveyskeskukset, hoitokodit)
- Toimistot
- Opetus
- Urheilu
- Kulttuuri ja vapaa-aika



