SCHNEIDER ELECTRIC - Häkäilmaisin - Häkäilmaisin EDI-60 os CO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ketjutus langattomasti (perustoiminto) - ei
Erilliskäytettävä - ei
Ensisijainen jännitesyöttö - verkkovirta
Asennustapa - muu
Syöttöjännite - 17...28 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030842129
Sähkönumero
7125835
Toimittajan tuotenumero
FFS06720260
Tukkuerä
1
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erilliskäytettävä:
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Asennustapa:
muu
Syöttöjännite:
17...28 V
Ketjutus kaapelilla:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Ladattava varakäyntiparisto:
ei
Sokkelilla:
ei
Siirreltävä:
ei
Korkeus:
42 mm
Halkaisija:
100 mm
Väri:
valkoinen
Kaapeliläpivienti:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Muistitoiminto:
ei
Digitaalinen näyttö:
ei
Vaihdettava ilmaisin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei