SCHNEIDER ELECTRIC - Hälytyskosketin - Easy9 SD Hälytyskosketin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606486837016
Sähkönumero
3254542
Toimittajan tuotenumero
EZ9A29927
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Nimellisjännite:
240 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0.1 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
63 A
Toiminto:
apukytkin / vikasignaalikytkin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Se täyttää IEC/EN 60947-5-1 -standardin vaatimukset. Nimellisjännite (Un) on 24–415 V AC tai 24–130 V DC, ja käyttötaajuus 50/60 Hz. Nimelliskäyttövirta (In) vaihtelee välillä 100 mA – 6 A jännitteestä riippuen. Laite kiinnitetään ilman työkaluja Easy9 MCB:n vasemmalle puolelle.