SCHNEIDER ELECTRIC - Hälytyskosketin - NSXm Vigi SDx vianerottelumod.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 5 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481166692
Sähkönumero
3606034
Toimittajan tuotenumero
LV426900
Tukkuerä
18
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
5 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
2
Lampunpidin:
LED, kiinteä
Compact NSXm – Effiency that clicks
NSXm-kompaktikatkaisija helpottaa asennusta, säästää kustannuksia ja parantaa toimintojen jatkuvuutta.
Pieni koko ja helppo asennus
Compact NSXm-kompaktikaisija (MCCB) on Compact NSX-malliston pienin runkokoko. 3-napaisen katkaisijan leveys on vain 81mm (4P / 108mm) . Compact NSXm, 16-160A, on siten ihanteellinen valinta sähkökeskuksen tai ohjauskeskuksen pää- tai lähtökatkaisijaksi, kun vaaditaan pientä tilantarvetta ja tehokasta käyttöä. Katkaisija ”napsautetaan” kiinni suoraan DIN-kiskoon ilman lisätarvikkeita. Myös kiinnitys asennuslevyyn on mahdollinen.
Katkaisijoissa on myös aina vakiona katkaisijan sisälle asennettujen sähköisten lisätarvikkeiden ulkokopuolinen mekaaninen indikointi.
Luotettava liityntä
Compact NSXm-katkaisija toimitetaan vakiona EverLink™-tunneliliittimillä. Asennustilan tarve pienenee ja kustannuksia säästyy, kun kuorittu johdin kytketään EverLink-liittimeen ilman kaapelikenkiä ja kosketussuojia. EverLink-liittimen innovatiivinen jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten tuomat ongelmat. EverLink-liitin pitää asennetun johtimen oikeassa kireydessä ilman jälkikiristystä.
Tehokas suojaus
Compact NSXm-katkaisijoiden nopea ja tehokas, roto-aktiivinen katkaisu oikosulkutilanteessa tuo mukanaan erinomaisen virranrajoituskyvyn. Tämä mahdollistaa yhdistetyn oikosulkusuojauksen mukaisesti, kuorman puoleisten Acti 9-johdonsuojakatkaisijoiden valintojen optimoinin ja sen mukana tuomat kustannussäästöt.
Helppo hankkia
Compact NSXm sarjasta löytyvät 3- tai 4-napaiset katkaisijat joko 16, 25, 36, 50 tai 70 kA/400V katkaisukyvyillä. Katkaisijan tuotenumero sisältää aina integroidun suojareleen. Mallisto sisältää myös kuormanerottimet ja katkaisijat sisäänrakennetulla maavuotosuojauksella. Yleisimpiä lisätarvikkeita ovat PowerPact B- ja GV4-katkaisijoihin yhteensopivat apu- ja hälytyskoskettimet, laukaisukelat, ovivääntimet keskuksen kanteen tai sivulle, momenttiruuvit, kaapelikenkä-/kiskoliittimet, kosketussuojat ja syötönpuolen EverLink-liittimet ohjauspiirin lähtöliittimillä.