SCHNEIDER ELECTRIC - Hämäräkytkin ARGUS - 3-2000Lux 10A IP54 PSE har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 3...2000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 10 A
Poiskytkennän valaistustaso - 3...2000 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485098296
Sähkönumero
2609100
Toimittajan tuotenumero
MTN544894
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
3...2000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
10 A
Poiskytkennän valaistustaso:
3...2000 lx
Päästöhidastus:
100 s
Vetohidastus:
40 s
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...30 °C
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Väri:
muu
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
ARGUS-hämäräkytkimet
ARGUS-hämäräkytkimet tehostavat energiankäyttöä siellä missä valaistusta tarvitaan vain tietyn ajan (esimerkiksi yöllä hämärissä paikoissa). Hämäräkytkimet sytyttävät ja sammuttavat valot automaattisesti asetusten perusteella.
Ominaisuudet:
- 230 V AC
- Vedenkestävä, pinta-asenteinen laite, jossa iskunkestävä kotelo
- Vahvistettu rele (suurin kytkentävirta: 230 V AC, 10 A, cos = 0.6)
- Erittäin herkkä valolle
- Suuri kytkentätila
ARGUS-hämäräkytkimet varmistavat luotettavan ulkovalaistuksen ja alentavat kustannuksia esimerkiksi seuraavissa paikoissa:
- Yrityksen alueella
- Pysäköintialueilla ja huoltoasemilla
- Näyteikkunoiden edessä
- Kulkureittien valaisussa
- Sisäänkäyntien valaisussa



