SCHNEIDER ELECTRIC - Häntäkuitu - OS2 LC 1 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS1
Tyyppi - häntäkaapeli
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481214621
Sähkönumero
7200155
Toimittajan tuotenumero
ACTFT1L1S19S10
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS1
Tyyppi:
häntäkaapeli
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
1 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Fibre optic pigtail, Actassi, OS2, LC, 1 m
Actassi häntäkuidut SC ja LC liittimillä
Toisessa päässä liitin ja toinen liitetään tai hitsataan
Actassi häntäkuidut SC ja LC liittimillä
Toisessa päässä liitin ja toinen liitetään tai hitsataan