SCHNEIDER ELECTRIC - HÄTÄ-SEIS-kotelo pal. kiert. - XALK178G 1s 2a 40mm varmenn.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110113686

Sähkönumero

2321567

Toimittajan tuotenumero

XALK178G

Tukkuerä

40

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Suojan halkaisija:

40 mm

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Valolla:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Painikekotelo Hätä-Seis kiertovapautus NO+2NC

Harmony painikekotelo

Ominaisuudet:
Ohjauskalustekotelot sopivat useille yleisille toiminnoille: käynnistys, pysäytys, käynnistys-pysäytys, hätäpysäytys.

Täydelliset, käyttövalmiit asemat:
  • XALD: täydelliset on varustettu yhdellä, kahdella tai kolmella Ø 22 mm:n Harmony® XB5 -sarjan ohjaus- ja signalointiyksiköllä
  • XALK: täydelliset kalustekotelot hätäpysäytystoimintoa varten (1 sienipainike)
Asiakkaan omien tarpeidensa mukaan kokoamat ohjauskalustekotelot:
  • Tyhjät kotelot, joissa 1, 2 ,3, 4 tai 5 aukkoa Harmony® XB5 -yksiköitä varten
  • Seuraavien standardien mukaisia: IEC, UL, CSA
  • CE-merkintä
  • Pöly- ja kosteussuojaus IP65, NEMA 4
  • ”Suojatuilla ledeillä” valaistut linssiyksiköt
  • Koskettimet pienillle virroille
  • Ruuviliittimet, nastat piirilevyliitäntää varten
Edut:
Harmony, voittoisa tyyli! Tässä teollisuuteen ja palvelusektorille suunnitellussa ohjauskalustesarjassa yhdistyy asennuksen helppous pieneen kokoon ja mukautuvuuteen.
Se on ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan hyvä kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertainen sähköinen eristys.

Sovellukset:
  • Teollisuus: elintarviketeollisuus ja panimot, kemiallinen ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat