SCHNEIDER ELECTRIC - HÄTÄ-SEIS-pain. vetovapautus - XB4BT845 1s 1a pun. 40mm. varm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - vetäen irrotettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110891904

Sähkönumero

2320238

Toimittajan tuotenumero

XB4BT845

Tukkuerä

42

Avausmenetelmä:

vetäen irrotettava

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

uppoasennus

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Suojan halkaisija:

40 mm

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hätä-Seis painike punainen Vetovapautus NO+NC Nuppi 40mm

Hätä-seis painikekokonaisuus. Sisältää painikenupin, rungon ja koskettimet

Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus

Painikenupien koot Ø20 - 60mm