SCHNEIDER ELECTRIC - Hätä-/seis painike Harmony - XB4BS8442


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480625053
Sähkönumero
2318554
Toimittajan tuotenumero
XB4BS8442
Tukkuerä
1
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
uppoasennus
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Suojan halkaisija:
40 mm
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Valolla:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hätä-seis painikekokonaisuus. Sisältää painikenupin, rungon ja koskettimet
Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus
Painikenupien koot Ø20 - 60mm