SCHNEIDER ELECTRIC - Hätä-/seis painike Harmony - ZB4BT844


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - puna-vihreä
Suojan halkaisija - 30 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119048040
Sähkönumero
2300496
Toimittajan tuotenumero
ZB4BT844
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Suojan halkaisija:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Valolla:
ei
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Avausmenetelmä:
vetäen irrotettava
Hätä-seis painikkeen nuppi kiinnitettäväksi runko-osaan
Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus
Painikenupien koot Ø20 - 60mm