SCHNEIDER ELECTRIC - HÄTÄ-SEIS-painike - XB4BS8444 2a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110959000

Sähkönumero

2321790

Toimittajan tuotenumero

XB4BS8444

Tukkuerä

10

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Suojan halkaisija:

40 mm

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Valolla:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hätä-Seis painike punainen Kiertovapautus 2NC Nuppi 40mm

Hätä-seis painikekokonaisuus. Sisältää painikenupin, rungon ja koskettimet

Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus

Painikenupien koot Ø20 - 60mm