SCHNEIDER ELECTRIC - Hätäseis pun LED kv 230VAC - ZB5AS84W2M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - puna-vihreä
Suojan halkaisija - 40 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489744960
Sähkönumero
2362950
Toimittajan tuotenumero
ZB5AS84W2M
Tukkuerä
60
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Suojan halkaisija:
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valaistavissa:
kyllä
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Valolla:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Hätä-seis-painike, jonka materiaali muovi ja jossa on punainen neliskulmainen aktivointipainike, punainen LED, kiertovapautus ja syöttöjännite 230VAC