SCHNEIDER ELECTRIC - Hätäseis pun/valk LED kv 24V - ZB5AS84W3B

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - puna-vihreä

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489744977

Sähkönumero

2362951

Toimittajan tuotenumero

ZB5AS84W3B

Tukkuerä

60

Painikkeen väri:

puna-vihreä

Suojan halkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

kyllä

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Valolla:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Hätä-seis-painike, jonka materiaali muovi ja jossa on punainenneliskulmainen aktivointipainike, punainen ja valkoinen LED, kiertovapautus ja syöttöjännite 24VACDC

Hätä-seis-painike, jonka materiaali muovi ja jossa on punainen neliskulmainen aktivointipainike, punainen ja valkoinen LED, kiertovapautus ja syöttöjännite 24VACDC