SCHNEIDER ELECTRIC - Hehkulamppu BA15d - DL1BLM 230V 10W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 10...10 W
Kanta - BA15d
Lamppujännite - 230...230 V
Tekniikka - hehkulamppu
Lampun muoto - päärynänmuotoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110846157
Sähkönumero
4709116
Toimittajan tuotenumero
DL1BLM
Tukkuerä
10
Lampputeho:
10...10 W
Kanta:
BA15d
Lamppujännite:
230...230 V
Tekniikka:
hehkulamppu
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Väri:
valkoinen
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
43 mA
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
kyllä
DL1BLE, DL1BLG, DL1BLM, DL1BLJ -hehkulamput
- Hehkulamppupolttimo
- Käyttöjännite 12 - 230 V
- Merkinantotapa: vakaa
- Tehohäviö: 10 W
- Kanta: BA 15d




