SCHNEIDER ELECTRIC - Hehkulamppu minip. varten - DL1BEMS 230V BA15D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5...5 W
Kanta - BA15d
Lamppujännite - 230...230 V
Tekniikka - hehkulamppu
Lampun muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110846461
Sähkönumero
4709123
Toimittajan tuotenumero
DL1BEMS
Tukkuerä
10
Lampputeho:
5...5 W
Kanta:
BA15d
Lamppujännite:
230...230 V
Tekniikka:
hehkulamppu
Lampun muoto:
muu
Väri:
väritön
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
22 mA
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
kyllä
Dl1BEBS, DL1BEMS ja DL1BRBH -hehkulamput. Sarjan soveltuvuus: HarmonyXVP. Nimellissyöttöjännite 24/120/230 V. Merkinantotapa: vakaa.Tehohäviöt: 4-5 W. Lampun kanta: BA 15d
Dl1BEBS, DL1BEMS ja DL1BRBH -hehkulamput
Dl1BEBS, DL1BEMS ja DL1BRBH -hehkulamput
- Sarjan soveltuvuus: Harmony XVP
- Nimellissyöttöjännite 24/120/230 V
- Merkinantotapa: vakaa
- Tehohäviöt: 4-5 W
- Lampun kanta: BA 15d




