SCHNEIDER ELECTRIC - Hohtolamppu BA9s - DL1CF220 240V 0.3W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.6...2.6 W
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 230...230 V
Tekniikka - muu
Lampun muoto - päärynänmuotoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110333442
Sähkönumero
2319731
Toimittajan tuotenumero
DL1CF220
Tukkuerä
1
Lampputeho:
2.6...2.6 W
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
230...230 V
Tekniikka:
muu
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
11 mm
Kokonaispituus:
28 mm
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
11 mA
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
kyllä
Hohtolamput eri tehoarvoilla ja eri käyttöjännitteille.
Polttimot BA9S kannalla valaisinpainikkeiden, valovääntimien ja merkkivalojen sisään asennettavaksi.