SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohit APC Bypass Panels - SBP1500RMI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 432 mm

  • Korkeus - 89 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304263593

Sähkönumero

8438371

Toimittajan tuotenumero

SBP1500RMI

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Leveys:

432 mm

Korkeus:

89 mm

Syvyys:

76 mm

Nimellisvirta:

0 A

Vakioteho:

0 VA

Suorituskyky/kapasiteetti:

0 Ah

APC Huolto-ohituskytkin, 230V, 10A, (6)C13

Räkkiin asennettava manuaalinen huolto-ohituskytkin täydelliseen UPS-syötön ohittamiseen laitteen huoltotoimenpiteiden aikana. Ohituskytkin sopii kapasiteetiltaan alle 1,5kVA laitteille.