SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohituskytkin - Huolto-ohituspaneeli 10-20kW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 400 mm
Korkeus - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304367406
Sähkönumero
8411588
Toimittajan tuotenumero
GVSBPSU10K20H
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
400 mm
Korkeus:
450 mm
Syvyys:
150 mm
Vakioteho:
20000 VA
Galaxy VS huolto-ohituspaneeli, 10-20kW 400V, seinään asennettava(Galaxy VS ja Easy UPS 3S)
Seinälle asennettava manuaalinen huolto-ohituskytkin täydelliseen UPS-syötön ohittamiseen laitteen huoltotoimenpiteiden aikana. Ohituskytkin sopii kapasiteetiltaan 10-20 kW:n Galaxy VS sekä Easy UPS 3S -sarjojen laitteille.
Seinälle asennettava manuaalinen huolto-ohituskytkin täydelliseen UPS-syötön ohittamiseen laitteen huoltotoimenpiteiden aikana. Ohituskytkin sopii kapasiteetiltaan 10-20 kW:n Galaxy VS sekä Easy UPS 3S -sarjojen laitteille.