SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohituskytkin - Huolto-ohituspaneeli 20-60kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Leveys - 550 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304342571
Sähkönumero
8411589
Toimittajan tuotenumero
GVSBPSU20K60H
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Leveys:
550 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
220 mm
Galaxy VS huolto-ohituspaneeli, 20-60kW 400V, seinään asennettava(Galaxy VS ja Easy UPS 3S)
Seinälle asennettava manuaalinen huolto-ohituskytkin täydelliseen UPS-syötön ohittamiseen laitteen huoltotoimenpiteiden aikana. Ohituskytkin sopii kapasiteetiltaan 20-60 kW:n Galaxy VS sekä Easy UPS 3S -sarjojen laitteille.
Seinälle asennettava manuaalinen huolto-ohituskytkin täydelliseen UPS-syötön ohittamiseen laitteen huoltotoimenpiteiden aikana. Ohituskytkin sopii kapasiteetiltaan 20-60 kW:n Galaxy VS sekä Easy UPS 3S -sarjojen laitteille.



