SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohituskytkin - Huolto-ohituspaneeli 80-120kW

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304344490

Sähkönumero

8411590

Toimittajan tuotenumero

GVSBPSU80K120H

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

bypass (ohituslaite)

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

600 mm

Korkeus:

800 mm

Syvyys:

280 mm

Vakioteho:

120000 VA

Galaxy VS huolto-ohituspaneeli, 80-120kW 400V, seinään asennettava(Galaxy VS ja Easy UPS 3M)

Seinälle asennettava manuaalinen huolto-ohituskytkin täydelliseen UPS-syötön ohittamiseen laitteen huoltotoimenpiteiden aikana. Ohituskytkin sopii kapasiteetiltaan 80-120 kW:n Galaxy VS sekä Easy UPS 3M -sarjojen laitteille.