SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohituskytkin - SBP16KRMI4U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 432 mm

  • Korkeus - 178 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304212652

Sähkönumero

8438350

Toimittajan tuotenumero

SBP16KRMI4U

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Leveys:

432 mm

Korkeus:

178 mm

Syvyys:

673 mm

Nimellisvirta:

0 A

Vakioteho:

0 VA

Suorituskyky/kapasiteetti:

0 Ah

APC huolto-ohituskytkin 230V: 100A: MBB: kiinteä tulo: kiinteä lähtö3kpl 30A

Huolto-/ohjauskytkin
  • APC huolto-ohituskytkin
  • 230V
  • 100A
  • MBB
  • kiinteä tulo
  • kiinteä lähtö: 3kpl 30A