SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohituskytkin - SBP3000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 432 mm
Korkeus - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304212713
Sähkönumero
8438351
Toimittajan tuotenumero
SBP3000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
432 mm
Korkeus:
89 mm
Syvyys:
635 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
APC Huolto-ohituskytkin, 230V, 30A, riviliitin, BBM
Räkkiin asennettava manuaalinen huolto-ohituskytkin täydelliseen UPS-syötön ohittamiseen laitteen huoltotoimenpiteiden aikana. Ohituskytkin sopii kapasiteetiltaan alle 3kVA laitteille.
Räkkiin asennettava manuaalinen huolto-ohituskytkin täydelliseen UPS-syötön ohittamiseen laitteen huoltotoimenpiteiden aikana. Ohituskytkin sopii kapasiteetiltaan alle 3kVA laitteille.
- 100-240V
- 30A
- BBM
- kiinteä tulo/lähtö