SCHNEIDER ELECTRIC - Hygrostaatti tuuletus/lämmitys - NSYCCOHY230VID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - hygrostaatti
Mitoitusvirta In - 4 A
Kytkentätyyppi - avautuva ja sulkeutuva kosketin
Lämpötilan asetusalue - -40...80 °C
Säädettävät asetteluarvot suhteelliselle ilmankosteudelle - 20...80 %
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Universal Enclosures
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480152634
Sähkönumero
3447506
Toimittajan tuotenumero
NSYCCOHY230VID
Tukkuerä
135
Malli / Tyyppi:
hygrostaatti
Mitoitusvirta In:
4 A
Kytkentätyyppi:
avautuva ja sulkeutuva kosketin
Lämpötilan asetusalue:
-40...80 °C
Säädettävät asetteluarvot suhteelliselle ilmankosteudelle:
20...80 %
Asennustapa:
puristusasennus
Digitaalisella näytöllä:
kyllä
Nimellisjännite AC 50 Hz:
200...240 V
Nimellisjännite AC 60 Hz:
200...240 V
Prisma Plus P -järjestelmä
Spacial SF Prisma Plus P -järjestelmään.
Prisma P -järjestelmää, joka on IEC 61439-1 ja 2 -standardien mukainen, voidaan käyttää enintään 4000 A sähkökytkentöihin. Se mahdollistaa sähköiset, mekaaniset ja viestinnän ominaisuudet.
Prisma P sopii pienjänniteverkkojen jakelu- ja ohjauskeskuksiin kaupallisille ja teollisuusrakennuksille, mukaan lukien:
- Tietoliikenne (datakeskukset, palvelintilat, verkkoratkaisut)
- Vähittäismyynti (ketjut ja itsenäiset jälleenmyyjät)
- Hotellit
- Teollisuusrakennukset (logistiikka, maatalous)
- Terveydenhuolto (sairaalat, klinikat)
- Toimistot
- Koulutus
- Urheilu
- Vapaa-aika ja kulttuuri




