SCHNEIDER ELECTRIC - Hylly - VDIG188011 Hylly 250 1U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 483 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 15 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485134048
Sähkönumero
7240194
Toimittajan tuotenumero
VDIG188011
Tukkuerä
5
Leveys:
483 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
15 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
485 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
400 mm
Syvyys:
250 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7016
Actassi laitehylly 1U 19 250mm
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
- Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
- Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset tuotteet:
- Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
- 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
- Innovatiiviset LAN-kaapelit - - Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
- EA-luokan asennusvalmis kaapelointi
- Kaapit esiasennetuin varustein