SCHNEIDER ELECTRIC - iATLz impedanssi iTL releen - A9C15413


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - kytkin / rele
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480374869
Sähkönumero
2720784
Toimittajan tuotenumero
A9C15413
Tukkuerä
12
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
kytkin / rele
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
240 V
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
32 A
Toiminto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Acti 9 sysäysrele
- DIN-kiskoon asennettava impulssirele Acti 9 iTL parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden
- Nimellisvirrat: 16, 32 A
- Napojen määrä: 1P, 2P, 3P tai 4P
- Moniohjaus painikkeilla
- Ohjausjännite: 230, 130, 48, 24 V AC; 110, 24, 12 V DC
- Käyttöikä - kytkentäoperaatioiden kokonaismäärä (AC21): 200 000, iTL 16 A,
50 000, iTL 32 A - Standardien EN 669-1, EN 669-2-2 mukaiset,
- Sisäänrakennetut tai valinnaiset toiminnot: tilan ilmaisu, keskitetty ohjaus, salpaohjaus, valaistun piirikortin ohjaus, askelohjaus, viive
- Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
- Yksinkertainen clip-on-järjestelmä mahdollistaa tuotteiden ja apulaitteiden joustavan yhdistelyn
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Yhteensopiva kaikkien valaistustyyppien kanssa
- Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa ja asuinrakennuksissa.
- Valaistuksen ohjaus useilla painikkeilla