SCHNEIDER ELECTRIC - iC60 Vigi vikav. 4P 63A 30mA S - A9W31463


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Nimellisjännitealue - 400...415 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480443749
Sähkönumero
3254071
Toimittajan tuotenumero
A9W31463
Tukkuerä
15
Nimellisvirta:
63 A
Nimellisjännitealue:
400...415 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Maksimiviive:
0 ms
Säädettävä viive:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lukitsin:
ei
Tehohäviö:
2.3 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Acti9 vikavirtasuojakytkimet
Vikavirtasuojat henkilö ja palosuojaukseen.
- 25A ja 63A nimellisvirroilla
- 2, 3 ja 4 napaisena
- 30mA ja 300mA laukaisuvirroilla