SCHNEIDER ELECTRIC - iC60N johdonsuojak 1P B10A 6kA - A9F03110


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
10 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 10 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480439674
Sähkönumero
3258010
Toimittajan tuotenumero
A9F03110
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
10 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
230 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
44.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
4
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
2.3 W
DIN-kiskoon asennettava johdonsuojakatkasisija (MCB) Acti 9 iC60 parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- VisiSafe -indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki
- Luokan 2 eristyslujuus: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden.
- VisiTrip : selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
- SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet: parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä.
- Nimellisvirta: 1 … 63 A
- Laaja valikoima katkaisukykyluokkia 100 KA:in saakka ja laukaisukäyriä: B, C, D. Täyttää standardin IEC/EN 60898 tai IEC/EN 60947-2 vaatimukset,
- Täysi yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojakatkaisimien (RCD, Residual Current Device) ja NSX kompaktikatkaisijoiden (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) kanssa,
- Sopivat teollisuusstandardin IEC 60947 mukaiseen eristämiseen
- Käyttöjännite: jopa 440 Vac, eristysjännite: 500 V
- Lisävarusteina jälkiasennettavat vikavirtakatkaisijat: iC60 Vigi,
- Valinnaiset sähköist lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu,