SCHNEIDER ELECTRIC - iCT Kont.20A 1s 230VAC LED - A9C15030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480376955
Sähkönumero
3781583
Toimittajan tuotenumero
A9C15030
Tukkuerä
8
Mitoitettu toimintavirta:
20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoituskäyttöjännite:
250...250 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
3700 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
3700 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
3700 VA
Upotussyvyys:
43.5 mm
Hurinaton:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iCT+ -kontaktorit
iCT+ nollapistekytkentäiset kontaktorit ehkäisevät satunnaisia kytkentävirtapiikkejä, ja pidentävät siten kontaktorin käyttöikää ja ehkäisevät johdonsuojien satunnaisia laukeamisia. Näin järjestelmän ylimitoituksentarve pienenee. Soveltuu erityisesti LED-valaistussovelluksiin.
- Luokan 2 eristys
- 20 A
- Napojen lukumäärä: 1P+N
- Standardit EN 60669-2-2
- Sähköinen kestävyys: 5 000 000 sykliä
- Maksimikytkentätoiminnot minuutissa: 6
- Hiljaisia, myös käytettäessä
- Sähköpiirien valvonta ja ohjaus kaikissa teollisuus- ja toimistorakennuksissa sekä ulko- ja katuvalaistuksessa
- Yksi- tai kolmivaihekuormien ohjaus ja valvonta



