SCHNEIDER ELECTRIC - iCT moduulikont 1-A-0 25A 4s 2 - A9C21834

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Mitoitettu magnetointijännite - 220...240 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480375347
Sähkönumero
3781555
Toimittajan tuotenumero
A9C21834
Tukkuerä
6
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Mitoitettu magnetointijännite:
220...240 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
8550 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
kyllä
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
7200 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
3600 VA
Upotussyvyys:
43.5 mm
Hurinaton:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iCT moduulikontaktorit
DIN-kiskoon asennettava kontaktori Acti 9 iCT parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden.
- Nimellisvirrat:16, 20, 25, 40, 63 & 100 A
- Napojen määrä: 1P, 2P, 3P, 4P
- Standardit: EN 61095 ja CEI 1095
- Sähköinen kestävyys (auki-kiinni): 100 000 sykliä
- Kytkentäoperaatioiden maksimimäärä/vrk: 100
- Kaksi versiota: vakiokontaktorit / käsikäyttöiset kontaktorit
- Valinnaiset lisävarusteet: tilan ilmaisu, häiriöiden suojaus, kaksoisohjaus, viive
- Lisätietoja löytyy tästä klikkaamalla
- Helppo valita, DIN-standardien mukaiset 1-4-napaiset mallit
- Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
- Joustavat yhdistelymahdollisuudet helpolla clip-on-järjestelmällä
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa,- teollisuus- ja asuinrakennuksissa.
- Yksi- tai kolmivaihekuormien valvonta 100 A:in saakka.
- ohjaus- ja tehopiirien välinen rajapinta valaistuksessa, lämmityksissä, kaihtimissa, uuneissa, kastelujärjestelmissä, tuuletusmoottoreissa ja lämpöpumppujen moottoreissa jne.



