SCHNEIDER ELECTRIC - iCT moduulikont 25A 2s 24VAC - A9C20132

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitettu magnetointijännite - 24...24 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480096273
Sähkönumero
3781511
Toimittajan tuotenumero
A9C20132
Tukkuerä
12
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitettu magnetointijännite:
24...24 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoituskäyttöjännite:
250...250 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2850 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
1200 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2400 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1200 VA
Upotussyvyys:
43.5 mm
Hurinaton:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iCT moduulikontaktorit
DIN-kiskoon asennettava kontaktori Acti 9 iCT parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden.
- Nimellisvirrat:16, 20, 25, 40, 63 & 100 A
- Napojen määrä: 1P, 2P, 3P, 4P
- Standardit: EN 61095 ja CEI 1095
- Sähköinen kestävyys (auki-kiinni): 100 000 sykliä
- Kytkentäoperaatioiden maksimimäärä/vrk: 100
- Kaksi versiota: vakiokontaktorit / käsikäyttöiset kontaktorit
- Valinnaiset lisävarusteet: tilan ilmaisu, häiriöiden suojaus, kaksoisohjaus, viive
- Lisätietoja löytyy tästä klikkaamalla
- Helppo valita, DIN-standardien mukaiset 1-4-napaiset mallit
- Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
- Joustavat yhdistelymahdollisuudet helpolla clip-on-järjestelmällä
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa,- teollisuus- ja asuinrakennuksissa.
- Yksi- tai kolmivaihekuormien valvonta 100 A:in saakka.
- ohjaus- ja tehopiirien välinen rajapinta valaistuksessa, lämmityksissä, kaihtimissa, uuneissa, kastelujärjestelmissä, tuuletusmoottoreissa ja lämpöpumppujen moottoreissa jne.



