SCHNEIDER ELECTRIC - iEM3175 3V 63A lk1 DIN - A9MEM3175

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 63 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - LON-väylä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480616495
Sähkönumero
6712002
Toimittajan tuotenumero
A9MEM3175
Tukkuerä
30
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
63 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
100...277 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
LON-väylä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Leveys:
90 mm
Syvyys:
69 mm
Korkeus:
95 mm
Maksimivirta (Imax):
63 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
173...480 V
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Kalibroitu:
ei
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
9
Acti 9 iEM3000 -sarjan energiamittarit
- Kustannustehokkaita ja paljon ominaisuuksia sisältäviä, DIN-kiskoon ja moduulikoteloihin asennettavia energiamittareita
- Natiivien Modbus-, BACnet-, M-bus- ja LON-protokollien avulla nämä mittarit on helppo integroida kaupallisiin ja ei-kriittisiin rakennuksiin niin, että käytännöllisesti katsoen kaikkiin BMS-, AMR- tai EMS-järjestelmiin saadaan yksinkertaiset energianhallintasovellukset
- Sarjan Acti 9 iEM3000 mittarit ovat enemmän kuin kWh-mittareita: ne antavat täydellisen kuvan energiankulutuksesta ja -tuotannosta ja kvadrantti mittaukset aktiivisen ja reaktiivisen energian syötöstä ja vastaanotosta. Lisäksi laajat, reaaliaikaiset mittaukset (V, I, P, PF) antavat asiakkaille tarkemmat tiedot heidän energiankäytöstään. Useiden tariffien ansiosta asiakkaat voivat järjestää laskutuksen tarpeen mukaan
- Mittarit ovat täysin yhteensopivia Acti 9 -tietoliikennejärjestelmän kanssa
- Tarkkuusluokka 1.0 (iEM3100-mallit) ja 0.5S (iEM3200-mallit) aktiivisen energian mittaukseen
- Tarkkuusluokka 2 reaktiivisen energian mittaukseen
- Standardit: EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
- WAGES-arvojen valvonta (vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry)
- Optimoi energiankulutus ja ota käyttöön energiatehokkaat toimintatavat
- Opi ymmärtämään kulurakenne allokoimalla energiakustannukset oikein
- Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
- Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES
- Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
- Rakennukset, teollisuus, datakeskukset, tietoverkot ja infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)



