SCHNEIDER ELECTRIC - iEM3255 energiamitt CTx/5 I/O - A9MEM3255

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 5 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480481574

Sähkönumero

6616644

Toimittajan tuotenumero

A9MEM3255

Tukkuerä

30

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

5 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

100...277 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Leveys:

90 mm

Syvyys:

69 mm

Korkeus:

95 mm

Maksimivirta (Imax):

6 A

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

173...480 V

Tariffityyppi:

monitariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Kalibroitu:

ei

Tarkkuusluokka:

C

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

sisäinen/ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

D0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

iEM3255 energiamitt CTx/5 I/O Acti 9 iEM3000 -sarjan energiamittarit
  • Kustannustehokkaita ja paljon ominaisuuksia sisältäviä, DIN-kiskoon ja moduulikoteloihin asennettavia energiamittareita
  • Natiivien Modbus-, BACnet-, M-bus- ja LON-protokollien avulla nämä mittarit on helppo integroida kaupallisiin ja ei-kriittisiin rakennuksiin niin, että käytännöllisesti katsoen kaikkiin BMS-, AMR- tai EMS-järjestelmiin saadaan yksinkertaiset energianhallintasovellukset
  • Sarjan Acti 9 iEM3000 mittarit ovat enemmän kuin kWh-mittareita: ne antavat täydellisen kuvan energiankulutuksesta ja -tuotannosta ja kvadrantti mittaukset aktiivisen ja reaktiivisen energian syötöstä ja vastaanotosta. Lisäksi laajat, reaaliaikaiset mittaukset (V, I, P, PF) antavat asiakkaille tarkemmat tiedot heidän energiankäytöstään. Useiden tariffien ansiosta asiakkaat voivat järjestää laskutuksen tarpeen mukaan
  • Mittarit ovat täysin yhteensopivia Acti 9 -tietoliikennejärjestelmän kanssa
  • Tarkkuusluokka 1.0 (iEM3100-mallit) ja 0.5S (iEM3200-mallit) aktiivisen energian mittaukseen
  • Tarkkuusluokka 2 reaktiivisen energian mittaukseen
  • Standardit: EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
  • WAGES-arvojen valvonta (vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry)
Edut
  • Optimoi energiankulutus ja ota käyttöön energiatehokkaat toimintatavat
  • Opi ymmärtämään kulurakenne allokoimalla energiakustannukset oikein
Sovellukset
  • Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
  • Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES
  • Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
  • Rakennukset, teollisuus, datakeskukset, tietoverkot ja infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)