SCHNEIDER ELECTRIC - iERL laaj 1v+1s 24VAC iRLi - A9E15541


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - mekaaninen
Nimellisvirta - 10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Syöttöjännite - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480377372
Sähkönumero
2720919
Toimittajan tuotenumero
A9E15541
Tukkuerä
12
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
mekaaninen
Nimellisvirta:
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Syöttöjännite:
230...230 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
65.5 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Acti 9 iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC moduulimittaiset ohjaus- ja valvontareleet
Ominaisuudet:
Aikaviivereleet:
- iRTA: vetohidastus, aika alkaa, kun rele saa jännitteen
- iRTB: päästöhidastus, aika alkaa, kun ulkoinen painike sulkee piirin
- iRTC: päästöhidastus, viivästetty poiskytkentä,aika alkaa, kun ulkoinen painike katkaisee piirin
- iRTH: kytkee kuorman päälle ajastetuksi ajaksi, kun aika on kulunut, kuorma kytkeytyy pois päältä
- iRTL: vilkkurele, kytkee kuorman päälle ja pois päältä asetettujen aikojen jälkeen
- iRTMF: monitoimirele, kytkimellä valitaan toiminnot iRTA, iRTB, iRTC, iRTH tai iRTL
Ansaitsemaasi tehokkuutta
- Acti 9 on DIN-kiskoon asennettava kytkinkojejärjestelmä, jossa yhdistyvät oma turvallisuutesi sekä asiakkaiden ja heidän asennustensa turvallisuus.
- Acti 9 on pakattu täyteen innovaatioita. Acti 9:ssa näkyvät Schneider Electricin yli 40 vuoden kokemuksen antamat edut.
- Acti 9 kattaa kaikki sovellukset erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa taaten ehdottoman turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden. Esimerkki: VisiTrip havaitsee vialliset ulostulot.
- Acti 9 on helppo valita selkeiden tuotenumeroiden avulla. Esimerkki: A9XXX225 = 2P, 25 A.
- Acti 9 on helppo asentaa ja ympäristöystävällinen. Esimerkki: Sen komponentit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.
Pienjänniteloppujakelu
- Suojaus johdonsuojakatkaisijoilla (MCB) kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa.
- Moottoripiirien suojaus.
- Tasavirtapiirien suojaus.
- Ihmisten ja omaisuuden suojaus superimmuuneilla vikavirtasuojalaitteilla (RCD).
- Suojaaminen ylijännitesuojilla ilmakehästä peräisin olevia ylijännitteitä vastaan.
- Teho- ja ohjauspiirien valvonta kontaktoreilla ja pulssireleillä.
- Piirien etäohjaus johndonsuojakatkaisimiin (MCB) yhdistetyillä kauko-ohjauslaitteilla.
- Piirien etäohjaus ja suojaus integroiduilla suojakatkaisimilla.
- Ohjelmointi, säätö, signalointi jne.