SCHNEIDER ELECTRIC - IH mekaaninen 24h 1kan akku - CCT15365

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480179587
Sähkönumero
2609069
Toimittajan tuotenumero
CCT15365
Tukkuerä
36
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
ei
Syöttöjännite:
110...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
150
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Ohjelman levyjako 1:
15 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
180 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
54 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
66 mm
Lyhin kytkentäaika, kanava 1:
15 min
IH, IHP, ITA Acti 9 -kellokytkimet
Digitaaliset ja mekaaniset ohjelmoitavat kellokytkimet
- Vähentää sähkönkulutusta (käynnissä vain tarvittaessa)
- Parempi käyttömukavuus (toiminta-aikojen ohjelmointi, laukaisutarkkuus)
- Voidaan käyttää missä tahansa sovelluksissa, mm. soittokellot, valaistus, lämmitys, ilmastointi tai sisäänpääsyn hallinta, huolimatta käyttökohteesta (asunnot, julkiset rakennukset, maatalous, teollisuus jne.)



