SCHNEIDER ELECTRIC - iID vikav.kytk 2P 25A 30mA ASI - A9Z31225

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480442599
Sähkönumero
3254123
Toimittajan tuotenumero
A9Z31225
Tukkuerä
54
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
kyllä
Laitteen leveys:
36 mm
Laitteen korkeus:
91 mm
Laitteen syvyys:
73 mm
Väri:
valkoinen
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
44 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Tehohäviö:
3.2 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iID -vikavirtasuojakatkaisijat (RCCB, Residual Current Circuit Breaker) toimivat yhdessä iC60-johdosuojakatkaisijoiden (MCB, Miniature Circuit Breaker) kanssa niin, että ihmiset ja laitteet ovat suojassa sähköiskuilta ja tulipaloilta.
- VISI-SAFE : Selkeä indikointi katkaisijan tilasta turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
- VisiTrip : havaitset viallisen suojakatkaisimen nopeasti ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
- SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet : parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä.
- Valinnaiset sähköiset- sekä asennusvarusteet ovat samat kuin pienoissuojakatkaisimille (MCB) Acti 9 iC60.
- Nimellisvirta: 1 ... 100 A
- Si (Super immune), AC, A,
- Herkkyys 30 mA: lisäsuojaus tulipaloa ja epäsuoraa kosketusta vastaan (standardin IEC 60364 mukaisesti)
- Herkkyydet 100 mA, 300 mA, 500 mA: lisäsuojaus tulipaloa ja epäsuoraa kosketusta vastaan (standardin IEC 60364 mukaisesti)
- Selektiivinen versio: varmistaa oikean erottelun eri vikavirtasuojakatkaisimien (RCCB) ja vikaa lähinnä olevan laitteen trippauksen välillä
- Täysi koordinointi pienoissuojakatkaisimien (MCB) Acti 9 ja Multi 9 kanssa
- Standardin IEC 61008-1 mukaisia, maakohtaisten viranomaisten sertifioimia
- Sopivat standardin IEC/EN 60947-2 mukaiseen eristämiseen
- Käyttöjännite: jopa 400 VAC, eristysjännite: 500 V
- Valinnaiset varusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukais
Miksi valita acti9?
- helpompi valita selkeiden osanumerojen avulla
- helpompi asennus lujien liittimien ansiosta
- ympäristöystävällisyys 100-prosenttisesti kierrätettävien materiaalien ansiosta



