SCHNEIDER ELECTRIC - iIL merkkivalo sin 12-48V ACDC - A9E18333


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - sininen
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 48 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480088445
Sähkönumero
2318530
Toimittajan tuotenumero
A9E18333
Tukkuerä
12
Merkkiväri:
sininen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
48 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
0.3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
69.5 mm
Acti 9 Merkkivalo LED iIL merkkivalo sin 12-48V ACDC
Acti 9 iIL -merkkivalot
DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iIL -LED-merkkivalot
Ominaisuudet:
Acti 9 iIL -merkkivalot
DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iIL -LED-merkkivalot
Ominaisuudet:
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden
- LED-merkkivalo
- Värit: punainen, vihreä, valkoinen, sininen, keltainen, vihreä/punainen, valkoinen/valkoinen, punainen/punainen/punainen
- Käyttöikä: 100 000 tuntia niin, että valoteho säilyy
- Standardien IEC 60947-5-1 mukaiset
- Helppo valita, laaja DIN-standardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Jännitteenalaisuuden ilmaisu
- Sähköpiirien valvonta kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.