SCHNEIDER ELECTRIC - iIL vilkkuva m.valo pun 230VAC - A9E18326


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - punainen
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 230 V
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480088384
Sähkönumero
2318524
Toimittajan tuotenumero
A9E18326
Tukkuerä
12
Merkkiväri:
punainen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
0.3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
69.5 mm
Acti 9 Merkkivalo LED iIL vilkkuva m.valo pun 230VAC
Acti 9 iIL -merkkivalot
DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iIL -LED-merkkivalot
Ominaisuudet:
Acti 9 iIL -merkkivalot
DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iIL -LED-merkkivalot
Ominaisuudet:
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden
- LED-merkkivalo
- Värit: punainen, vihreä, valkoinen, sininen, keltainen, vihreä/punainen, valkoinen/valkoinen, punainen/punainen/punainen
- Käyttöikä: 100 000 tuntia niin, että valoteho säilyy
- Standardien IEC 60947-5-1 mukaiset
- Helppo valita, laaja DIN-standardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Jännitteenalaisuuden ilmaisu
- Sähköpiirien valvonta kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.