SCHNEIDER ELECTRIC - Ilmaisinkanta syvä konventionaalinen - B401DGR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 25.9 mm
Halkaisija - 102 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030847155
Sähkönumero
7125260
Toimittajan tuotenumero
FFS06715413
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
25.9 mm
Halkaisija:
102 mm
Osoitettavissa:
ei
Konventionaalisten ilmaisimien syvä asennuskanta. soveltuu ilmaisimille1451E. 2451E. 1151E. 1251E. 4451E. 5451E. 5451E2. ED2351E. ED2351TEM. ED4351E. ED5351E ja ED5351TE



