SCHNEIDER ELECTRIC - Ilmanv.säleikkö met 130x110mm - NSYCAG130X110LM

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 80 mm

  • Leveys - 160 mm

  • Materiaali - teräs

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm

  • Korkeus - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606480151828

Sähkönumero

3460522

Toimittajan tuotenumero

NSYCAG130X110LM

Tukkuerä

30

Soveltuu koteloleveydelle:

80 mm

Leveys:

160 mm

Materiaali:

teräs

Soveltuu kotelosyvyydelle:

800 mm

Korkeus:

160 mm

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Tuulettimien maksimimäärä:

1

Pintamateriaali:

lakattu

Sisäänrakennetulla suodattimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP23

NSYCAG130X110LM

ClimaSys CA

Suositellaan erityisesti asennuksiin, joissa:
  • Ulkoilma ei ole hyvin likaista ja ulkopuolelle johtuvan määrä on pieni.
  • Energiankulutuksen kannalta tehokkain lämmönsäätöratkaisu.
Suuri valikoima ratkaisuja
ClimaSys CA on jaettu useisiin tuotetyyppeihin, jotka voidaan asentaa erilaisiin yleiskaappeihin.
  • Muoviset ja metalliset tuuletusritilät
  • Vakiosuodattimet
  • Hienosuodattimet
  • Hyönteisiä torjuvat suodattimet
  • Kattotuuletusritilät
  • Tuuletussäleiköt
  • IP55-tasoiset kansiversiot
  • Sertifioinnit: CUL
  • Ei tarvitse huoltaa.
  • Helppo ja nopea asentaa.
Sovellukset:
  • Sähkönjakelukaapit.
  • Käteviä silloin, kun energiaa pitää poistaa vain vähän.
  • Ulkotiloihin