SCHNEIDER ELECTRIC - Ilmanvaihtoventtiili Ø38mm - NSYCAG38LP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 38 mm
Leveys - 63 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm
Korkeus - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Universal Enclosures
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480151897
Sähkönumero
3447504
Toimittajan tuotenumero
NSYCAG38LP
Tukkuerä
200
Soveltuu koteloleveydelle:
38 mm
Leveys:
63 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle:
800 mm
Korkeus:
63 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Halkaisija:
38 mm
Tuulettimien maksimimäärä:
1
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Sisäänrakennetulla suodattimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP45
Thalassa PLM seinäkaapit
WM-polyesterikaapit ja varusteet
- Runko ja ovi valmistettu laskukuituvahvisteisesta polyesteristä kuumapuristuksella, väri RAL7032. Kaikki pinnat viimeistelty samalla tavalla.
- 8 kokoa 310 x 215 x 160 mm ... 1056 x 852 x 350 mm.
- Valetut istukat, kiinnitysosat mukana.
- 2 kaksikielistä lukkoa tai 1 kolmeen kohtaan vaikuttava lukko.
- Umpi- tai lasiovi.
- Kiinnityslevy metallia tai bakeliittia.
- Musta ATEX-versio, jossa umpiovi.
- Kokonaiseristys sopii luokan II asennuksiin.
- Kotelointiluokka IP66.
- Iskulujuus: Umpiovellinen malli IK10, - lasiovellinen malli IK08.
- Itsesammuvuus: Luokitus HB40, kestää 960º testin.
- Sertifioitu standardin IEC62208 mukaisesti.
- UL/CUL-sertifiointi.
- Polyesterisokkelit ZM 200 mm, pinottavissa 2 x 200 mm, kaapit PLM75, PLM 86, PLM108
Schneider Electric on valinnut kaappeihin paljon varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Yksiosainen seinäkaappi polyesterimuovia
- Ei sähkön aiheuttamaa kosketusvaaraa.
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.
- Kestää rankkaa säätä.
- Suuri lämpötila-alue.
- Helppo koneistaa; koneistus ei aiheuta korroosiota.
- Halogeeniton.
- Keveys helpottaa asentamista.
- Kestää pitkään eikä vaadi huoltoa.
- Luja: monobloc ja IK10.
- Suojaa laitteet hyvin, kotelointiluokka IP66.
- Integroitu katos ulkokäyttöön.
- Oven voi kääntää avautuvaksi oikealta tai vasemmalta.
- Lukittava.
- Ovi avautuu 180 astetta.
- Sopii DIN-kiskoille.
- Oven takana ristikkokuviointi.
- Paljon varusteita.
- Paljon kiinnitysjärjestelmiä, yhteisiä teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille seinäkaapeille.
- Kehikko ja varusteet modulaarisia.
- Kustomointipalvelu: väri, koneistus, kiinnitysvarusteet, lukot.
- Suojaa alla olevalta vedeltä - paras sisäänpääsy - johtotiet
- Energian jakelu ja energiainfran ja teollisuuden ohjaus, sisä- ja ulkotiloihin, vaativiin olosuhteisiin, sähkön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi.
- ATEX-versio räjähdysalttiisiin tiloihin (pinta-alueet).





