SCHNEIDER ELECTRIC - iOF+iSD Smartlink koskettimet - A9A26897


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laitteen kokoonpano - maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480461613
Sähkönumero
3254015
Toimittajan tuotenumero
A9A26897
Tukkuerä
12
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen kokoonpano:
maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Nimellisjännite:
24 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0.1 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
63 A
Toiminto:
apukytkin / vikasignaalikytkin
Jännitetyyppi:
DC
Acti 9 apu ja hälytyskoskettimet
Johdonsuojakatkaisijoihin tai kytkimiin liitettävistä apu- ja hälytyskoskettimista saadaan tieto katkaisijan laukeamisesta tai kytkimen käytöstä esimerkiksi hälytyksiä ja ohjauksia varten.
- Soveltuu tasa-ja vaihtovirralle
- Yhteensopiva lähes kaikkien Acti9 sarjan tuotteiden kanssa