SCHNEIDER ELECTRIC - iPB painike harmaa 1su+1av - A9E18033

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 20 A
Kytkentäjännite - 250 V
Merkkiväri - harmaa
Painikkeen väri - harmaa
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480088254
Sähkönumero
2318091
Toimittajan tuotenumero
A9E18033
Tukkuerä
12
Kytkentävirta:
20 A
Kytkentäjännite:
250 V
Merkkiväri:
harmaa
Painikkeen väri:
harmaa
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Merkinantolampulla:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
50 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iPB -painikkeet
Kaikki DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iPB- ja iSSW-painikkeet ja -vaihtokytkimet
DIN-kiskoon asennettavat laitteet Acti 9 iSSW & iPB parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
Ominaisuudet:
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden.
- iPB : painikekytkin yhdellä tai kahdella piirillä, led-merkkivalolla tai ilman
• Koskettimet: NO ja/tai NC
• Käyttöikä: painike: 30 000 sykliä; merkkivalo (LED): 100 000 tuntia
• Standardit: IEC 60669-1 ja IEC 60947-5-1
- iSSW : yksi- tai kaksipiirinen lineaarinen vaihtokytkin
• Koskettimet: NO, NC tai vaihto
• Asentojen määrä: 2 tai 3 • Käyttöikä: lineaarinen iSSW: 30 000 sykliä
• Standardit: IEC 60669-1 ja IEC 60947-5-1
- Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Yksinkertaisia toimintoja helppo käyttää
- Sähköpiirien valvonta kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.



