SCHNEIDER ELECTRIC - iPC shuko pistorasia 16A - A9A15310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2.5
Saranoitu kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480097782
Sähkönumero
2500314
Toimittajan tuotenumero
A9A15310
Tukkuerä
5
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.5
Saranoitu kansi:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Merkkivalolla:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Upotussyvyys:
63 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Acti 9 iPC
- 16 tai 20 A
- Saatavilla eri maiden versioina
- Sopii täydellisesti kaikkiin Acti 9 laitteisiin



