SCHNEIDER ELECTRIC - iPRI telecom digit - A9L16339

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite DC - 48...48 V

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Korkein jatkuva jännite AC - 37 V

  • Korkein jatkuva jännite DC - 53 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 0.3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480383526

Sähkönumero

5815278

Toimittajan tuotenumero

A9L16339

Tukkuerä

108

Nimellisjännite DC:

48...48 V

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Korkein jatkuva jännite AC:

37 V

Korkein jatkuva jännite DC:

53 V

Nimelliskuormitusvirta:

0.3 A

Suojaustason jännite johdin/johdin:

70 V

Suojaustason jännite johdin/maa:

70 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

53 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

37 V

Rajoittava taajuus:

0.05 MHz

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitäntä 1:

ruuviliitin

Ennakoiva lämmönohjaus:

kyllä

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Merkinanto laitteessa:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

Erotusmahdollisuus signaalipiireillä:

ei

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Maadoituksen väylä:

eristetty johdin

Asennusleveys:

18 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

iPRI ylijännitesuoja telecom digit

Acti 9 iPRC - iPRI - Puhelin- ja tietoverkon ylijännitesuojat

Asentajaystävällinen valaistuksen suojaus. Helppo asentaa jakotauluihin.
  • PRC
    - Analogiset tai digitaaliset sarjaan asennettava puhelinlinjan d1-suoja.
    - Yhteensopiva XDSL (sisältää ADSL:n).
    - Imax 18 KA.
    - Uc max =185 V DC ja 130 V AC, kun Imax = 450 mA.
  • PRI 48 V
    - Voidaan käyttää missä tahansa DC- tai AC-matalajännitelinjassa: syöttö, analogiset signaalit, antureiden binääritila, digitaalinen data jne.
    - Neljän linjan suojaus yhteisellä nollajännitteellä tai kahdella sähköisesti toisistaan riippumattomalla linjalla.
    - Imax 10 KA.
    - Uc max = 53 V DC ja 37 V AC kun Imax = 300 mA.
Sovellukset:
  • Laitteiden suojaus sellaisia ilmakehästä peräisin olevia, salamasta johtuvia ylijännitteitä vastaan, jotka tulevat tele- tai digitaaliverkkojen tai anturikaapelien kautta.