SCHNEIDER ELECTRIC - iRCP vaihevalvontarele 400VAC - A9E21180

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Taajuusvalvonta - kyllä
Jännitteen mittausalue - 0.15...10 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480377495
Sähkönumero
2720927
Toimittajan tuotenumero
A9E21180
Tukkuerä
36
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Taajuusvalvonta:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
0.15...10 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
36 mm
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0.3 s
Mitoitettu kytkentävirta:
8 A
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Korkeus:
88.1 mm
Syvyys:
67 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Syöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 V
Acti 9 iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC moduulimittaiset ohjaus- ja valvontareleet
Ominaisuudet:
Aikaviivereleet:
- iRTA: vetohidastus, aika alkaa, kun rele saa jännitteen
- iRTB: päästöhidastus, aika alkaa, kun ulkoinen painike sulkee piirin
- iRTC: päästöhidastus, viivästetty poiskytkentä,aika alkaa, kun ulkoinen painike katkaisee piirin
- iRTH: kytkee kuorman päälle ajastetuksi ajaksi, kun aika on kulunut, kuorma kytkeytyy pois päältä
- iRTL: vilkkurele, kytkee kuorman päälle ja pois päältä asetettujen aikojen jälkeen
- iRTMF: monitoimirele, kytkimellä valitaan toiminnot iRTA, iRTB, iRTC, iRTH tai iRTL
Ansaitsemaasi tehokkuutta
- Acti 9 on DIN-kiskoon asennettava kytkinkojejärjestelmä, jossa yhdistyvät oma turvallisuutesi sekä asiakkaiden ja heidän asennustensa turvallisuus.
- Acti 9 on pakattu täyteen innovaatioita. Acti 9:ssa näkyvät Schneider Electricin yli 40 vuoden kokemuksen antamat edut.
- Acti 9 kattaa kaikki sovellukset erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa taaten ehdottoman turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden. Esimerkki: VisiTrip havaitsee vialliset ulostulot.
- Acti 9 on helppo valita selkeiden tuotenumeroiden avulla. Esimerkki: A9XXX225 = 2P, 25 A.
- Acti 9 on helppo asentaa ja ympäristöystävällinen. Esimerkki: Sen komponentit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.
Pienjänniteloppujakelu
- Suojaus johdonsuojakatkaisijoilla (MCB) kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa.
- Moottoripiirien suojaus.
- Tasavirtapiirien suojaus.
- Ihmisten ja omaisuuden suojaus superimmuuneilla vikavirtasuojalaitteilla (RCD).
- Suojaaminen ylijännitesuojilla ilmakehästä peräisin olevia ylijännitteitä vastaan.
- Teho- ja ohjauspiirien valvonta kontaktoreilla ja pulssireleillä.
- Piirien etäohjaus johndonsuojakatkaisimiin (MCB) yhdistetyillä kauko-ohjauslaitteilla.
- Piirien etäohjaus ja suojaus integroiduilla suojakatkaisimilla.
- Ohjelmointi, säätö, signalointi jne.



