SCHNEIDER ELECTRIC - iRO summeri 230VAC 70dBA - A9A15322

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Optinen ilmoitus - ei

  • Äänen tyyppi - jatkuva äänimerkki

  • Akustinen ilmoitus - kyllä

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Äänitaso - 70 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480327308

Sähkönumero

7011022

Toimittajan tuotenumero

A9A15322

Tukkuerä

12

Optinen ilmoitus:

ei

Äänen tyyppi:

jatkuva äänimerkki

Akustinen ilmoitus:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Äänitaso:

70 dB

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

50 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Acti 9 Soittokello iRO summeri 230VAC 70dBA

Acti 9 -soittokello
  • Äänenpainetaso: 70 dBA
  • Syöttöjännite: 230; 8 ... 12 VCA
Edut:

Acti 9 -ohjaus:
  • Laaja DIN-standardin mukainen valikoima: yksinkertaisuus
  • Yhtenäiset tuotteet: mielenrauha
  • Lujuutta palvelevat innovaatiot: tuottavuus
  • Helposti toisiinsa liitettävät tuotteet: mukautuvuus
Sovellukset:
  • Sähköpiirien valvonta ja ohjaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa