SCHNEIDER ELECTRIC - iSSW vaihtokytkin 1P 2-as I-II - A9E18070

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - vaihtokytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480088476
Sähkönumero
3653609
Toimittajan tuotenumero
A9E18070
Tukkuerä
12
Kytkentätoiminto:
vaihtokytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
250 V
Merkinantolampulla:
ei
Merkkiväri:
valkoinen
Upotussyvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Acti 9 ISW Vaihtokytkimet
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Vaihtokytkin: I-II tai I-0-II
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
- Nimellisvirta: 20 A
- 250 VAC
- Toimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20A
- Optiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.
- Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Piirit voi avata ja sulkea kuormitettuina



